絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(3)
- S(2)
- フリー(1)
機能
絶縁(2)
色
ブラウン(4)
全長(cm)
- 27(2)
- 41(2)
- 46(3)
入数
- 1(2)
ブランド
- 渡部工業
- ヨツギ(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(3)
S(2)
フリー(1)

高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大
渡部工業¥24,980税込¥27,4781双当日出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ大質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
電気用ゴム手袋 普通型 特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋NU型特大
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双翌日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋 普通型 小
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双翌々日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ小タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋用保護カバー特大
渡部工業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐摩耗性およびグリップ力に優れています。用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8色茶サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双4日以内出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ小質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋用ロングカバー
渡部工業¥6,498税込¥7,1481双翌々日出荷全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして適合【手袋】530・540トラスコ品番251-0927材質人工皮革、PVC厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)94全長(cm)27
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋