こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム(NBR)
色オレンジ
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
規格AQL:S2 / 4.0
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
形状ロール状カフ
伸び(%)500
引張強度(MPa)14
左右区別左右兼用
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。