商品豆知識
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。