ニトリルゴム 耐油手袋 :「手袋」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 動画あり
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 EN374規格AKL
1双
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル 動画あり
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。 滑り止め効果ニトリル、ネオプレン EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。 仕様裏布付 材質(裏)アクリルライナー 材質(表)ニトリルゴム(NBR) 2018年トラスコ掲載ページ6 0622
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 動画あり
摩耗に強い手袋です。
用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。 仕様裏毛付 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0625 EN規格EN388
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 動画あり
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0 EN374規格BIK EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310 アンセル 動画あり
食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。
用途食品関連事業。 規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 動画あり
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。 EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7292 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズL 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.6 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
709 税込780
当日出荷

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります