ビニールカーテン :「間仕切り 天井」の検索結果
「幅(mm)」から絞り込む
204(2)
間仕切り・広告用バナー・膜天井・インテリアに使用可能な遮光タイプの不燃材料です。
用途間仕切り、膜天井
材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)204
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8
質量(g/m2)580
引裂強度(N)タテ:80、ヨコ:75
表面抵抗値(Ω)1011
遮光率(%)99.99
認定番号不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166
引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)0.1
UV遮蔽率(%)99.90%
屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。
用途間仕切り、膜天井
材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)204
厚さ(mm)0.4
伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8
質量(g/m2)570
引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75
表面抵抗値(Ω)1011
引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900
RoHS指令(10物質対応)対応
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
間仕切りシート/ビニールカーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。