3ページ目: ビニールカーテン
1枚
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
1枚
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
1枚
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.36
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.35
幅(cm)203
質量(g/m2)450
防虫機能と防炎機能、帯電防止機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。表面抵抗値は1000億Ωです。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
防炎機能と帯電防止機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。また、連邦自動車安全基準も満たしています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
ビジュアル系グッズの企画に最適な「PVCカラーフィルム」です。デザイン性を高める為、幅広いバリエーションを備えております。
用途文具、雑貨、小物
幅(mm)915
形状ビニールカーテン
仕様防炎、静電、UVカット
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.5
色透明
長さ(m)5
アズワン品番64-7944-43
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
質量(g)500
長さ(m)2.5
適合ボール(mm)40
耐熱温度(℃)60
幅(m)0.9
アズワン品番64-7944-37
1枚
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-28
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番100-9509
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
質量(kg)19
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
厚さ(mm)0.1
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
幅(mm)1830
色透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27(JIS K 7201準用)
1巻(50m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン
材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン
質量(g)約470
寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1枚
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
溶接アーク光の透過を抑制するイエロー不燃ターポリン
仕様アークカット・耐寒・防虫・不燃
厚さ(mm)0.27
色透明イエロー
長さ(m)30
幅(cm)115
1本
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
通風性のある生地なので風を通しながら強い日差しをカット!。下着など人目が気になる物を干す時などの目隠しとしても使えます。観葉植物などの風よけ・日よけ・ベランダの桟(さん)の隙間からの落下物防止にも。
材質本体:ポリエチレン、紐:ポリプロピレン
色グリーン
寸法(cm)90×180
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)2
1本(1本)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
耐寒機能と防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。耐寒の程度としては、-30度の環境でも異常なく使用できます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)5000
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。
用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
付属品インシュロック
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
機能タイプ
材質PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
質量(kg)約2
色透明
長さ(m)10
幅(m)1.37
アズワン品番64-7944-53
1本
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
仕様防炎、静電、UVカット
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)5
アズワン品番64-7944-42
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500
ベース寸法(mm)275×360
材質/仕上スチール/クロームメッキ
形状ビニールカーテン
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで
材質ステンレスパイプ
形状ビニールカーテン
幅(mm)1820
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ブースや間仕切りに最適。加工性に優れ施工も簡単。現場のニーズに合わせて多目的に使用できます。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
厚さ(mm)0.8
色グリーン
タイプ防炎・防虫・帯電防止
1巻長さ(m)12
質量(g/m2)1087
1巻
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm
材質エステル糸、PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.45
長さ(m)2.07
幅(m)2
アズワン品番64-2275-63
1枚
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。