ビニールカーテン :「簡易間仕切り」の検索結果
ビニールカーテンとは、ポリ塩化ビニール製の間仕切りのシートです。工場や倉庫、店舗の外売場などさまざまな箇所に使用可能。空間の間仕切りとして、優れた透明性があり、視認性が高いことも特徴です。防炎・制電タイプ、UVカットタイプなどがあります。電子機器のある場所には制電タイプが最適です。その他、シート同士のベタツキを防ぐ凸凹リブ加工を施したものもあります。
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.36
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、糸入りにより強度・耐久性が優れています、耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
[オレンジ]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)・防虫。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性が優れています。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。明るさを保ち中を見通したい用途に最適。
用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積
材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル
色クリア
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
間仕切りシート/ビニールカーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。