ビニールカーテン :「間仕切りカーテン」の検索結果
ビニールカーテンとは、ポリ塩化ビニール製の間仕切りのシートです。工場や倉庫、店舗の外売場などさまざまな箇所に使用可能。空間の間仕切りとして、優れた透明性があり、視認性が高いことも特徴です。防炎・制電タイプ、UVカットタイプなどがあります。電子機器のある場所には制電タイプが最適です。その他、シート同士のベタツキを防ぐ凸凹リブ加工を施したものもあります。
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
1000(2)
1370(1)
1830(1)
2000(3)
2700(1)
4000(1)
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
表面抵抗値(SR)109~11Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り
色透明
仕様粉なし
形状ビニールカーテン
硬度#4500
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。