ビニールカーテン :「間仕切り」の検索結果
ビニールカーテンとは、ポリ塩化ビニール製の間仕切りのシートです。工場や倉庫、店舗の外売場などさまざまな箇所に使用可能。空間の間仕切りとして、優れた透明性があり、視認性が高いことも特徴です。防炎・制電タイプ、UVカットタイプなどがあります。電子機器のある場所には制電タイプが最適です。その他、シート同士のベタツキを防ぐ凸凹リブ加工を施したものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
915(3)
1020(1)
1070(1)
1370(9)
1830(7)
1850(2)
2000(2)
2030(2)
2040(2)
2050(4)
幅(mm)をもっと見る
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
ハトメ四面ハトメ
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.25
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル
形状ビニールカーテン
色イエロー
機能糸入り、防炎、防虫
質量(g/m2)310
設置場所屋内向け
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.25
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸入り、防炎
質量(g/m2)310
設置場所屋内向け
Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦耐電圧を100V以下に抑えております。
用途間仕切り用
仕様ロール巻
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1830
色クリア
長さ(m)50
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用
材質塩化ビニール
色クリア
仕様ロール巻
形状ビニールカーテン
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)980
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
RoHS指令(10物質対応)対応
透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
用途間仕切り、カバー、養生
材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
巻数(m)50
引張強度(N)たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)たて:310、よこ:350
引裂強度(N)たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性-45℃可
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
1本(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
表面抵抗値(SR)109~11Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り
色透明
仕様粉なし
形状ビニールカーテン
硬度#4500
不燃材料 認定番号 NM-4639
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)0.27
色透明
タイプ静電防止
幅(cm)115
機能不燃
質量(g/m2)360
用途間仕切り、防煙垂壁
形状ビニールカーテン
幅(mm)2040
厚さ(mm)0.27
色半透明
コーティングポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)30
1本
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
不燃材料 認定番号 NM-4049-1
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)0.27
タイプ静電防止
幅(cm)203
機能不燃
不燃材料 認定番号 NM-555
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)0.28
色透明
タイプ不燃透明
幅(cm)102
機能不燃
質量(g/m2)375
用途間仕切り、防煙垂壁
形状ビニールカーテン
幅(mm)2040
厚さ(mm)0.29
色遮光ホワイト
コーティングポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)30
1本
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
(財)日本防炎協会の試験に合格した防炎認定品です。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色オレンジ
用途
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
性能帯電防止防炎
色透明グリーン味
長さ(m)30
幅(cm)137
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
[オレンジ]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)・防虫。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。
厚さ(mm)0.27
仕様不燃性
トラスコ品番460-3028
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1950
質量(kg)21
色白(不透明)
長さ(m)30
1本
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。