RECORD チェーン 11s(11~18)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
スーパーレコードレコード共通部品となっております。
中空ピンの内径を大口径化することで軽量化を図りました。
前モデルより3g軽量化されています。
幅(mm)5.5(カタログ値)質量(g)239(カタログ値)
SUPER RECORD チェーン 12s(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ SUPER RECORD 12S チェーン
幅(mm)5.15質量(g)220(110Links)適合工具UT-CN300(11s兼用)リンク数110
RECORD チェーン 10s ウルトラナローCampagnolo(カンパニョーロ)6日以内出荷
ウルトラドライブ
ウルトラナローチェーン用HDリンク(CN-RE400)使用
軽量リンク
中空ピン
5.9mm幅のウルトラナローチェーンは、10スピード用に特別に設計されています。
軽いリンクと中空ピンを使用することで大幅に軽量化し、PTFEコーティングすることで静粛性とスムーズな動きを実現しました。
POTENZA チェーン 11sCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
よりワイドなリンク設計:シフトパフォーマンスを向上させ、チェーンリング、スプロケットとのノイズを抑えることができます。
ウルトラリンクチェーンリンク接続システム:高強度のチェーン接続。高い安全性と長い製品寿命。
11S用ウルトラリンク使用
11S用アウターリンク
CHORUS チェーン 11sCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ コーラス11速用チェーン。
従来の10速用チェーンより耐久性がアップし、変速性能が向上しました。
10速用チェーンより、幅が狭くなっているので、10速コンポーネントには使用できません。
取り付けにはカンパニョーロ純正工具、UT-CN300をご使用下さい。
『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります