バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YK-037 コンパクトディスクロック 山城

    YK-037 コンパクトディスクロック

    山城
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 。コンパクトディスクロック。備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!。手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------。商品名:コンパクトディスクロック。品番:YK-037。色:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm。セット内容:ディスクロック+鍵2本
    用途ブランド:山城謹製。品番:YK-037YL。カラー:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm全長(mm)430色イエロー
  • ディスクロックミニ ユニカー工業

    ディスクロックミニ

    ユニカー工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキディスクの穴に差し込んで使用するタイプのバイクロック
  • ストロンガーディスクロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーディスクロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ストロンガーロック
    セット内容本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m)質量(g)154
  • ポケットディスクロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ポケットディスクロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!
    寸法A(mm)5.5寸法B(mm)22寸法C(mm)7
  • LK-127 リマインダーダイヤルディスクロック コミネ

    LK-127 リマインダーダイヤルディスクロック

    コミネ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    LK-127 Reminder Dial Disc Lock。鍵をなくす心配がないダイヤル式のディスクロック。鍵の外し忘れを防止用としてハンドルなどにつける長さ1500mmのリマインダーケーブル付き。
    用途・サイズ展開 : Free。・色展開 : Yellow。・ダイヤル式ロック色イエローサイズフリー
  • ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ヘルメット用ワイヤーロック コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!。コンビニ休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600
  • ストロンガー ディスクロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー ディスクロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    ストロンガーチェーンロックシリーズに対応するディスクロックの補修品。 補修用としてだけでなく、単品でディスクロックとしても使用可能です。
    付属品カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)シャフト径(Φmm)12.5
  • LK-122 リマインダーアラームディスクロック コミネ

    LK-122 リマインダーアラームディスクロック

    コミネ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    振動と動きを感知し作動するアラーム機能付きディスクロック。 外し忘れを防止するリマインダーワイヤーと携帯に役立つポーチが付属。
    色ブラック/イエロー
  • ヘルメット用ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ヘルメット用ワイヤーロック ストレート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応。サービスエリア休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    セット内容本体×1、Φ10×15スペーサー×4、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600
  • マルチハイスロットルSET KITACO

    マルチハイスロットルSET

    KITACO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様PWK28(750MM)
  • クレッツァ スクエア ディスクロック LEAD(リード工業)

    クレッツァ スクエア ディスクロック

    LEAD(リード工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズで携帯性に優れたディスクロック。 12mmの強化熱処理済み炭素鋼で対切断性が高い。 砂などの浸入を防ぐ回転式キーシャッター装備。
    付属品スペアキー4本色ブラック内寸(幅W×高さH)(mm)55×125
  • 8077 Granit Detecto ABUS

    8077 Granit Detecto

    ABUS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    ワンランク上のアラームディスクロック。13mmの特殊スチールボルトを使用。100dBアラーム! ABUS独自の3D傾斜センサー採用!。。 ・外からの衝撃に強い、強固なボディと極太13mmの特殊スチールボルトを使用。 ・オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターに挟むとアラームが起動。 ・世界初!起動状態・電池の消耗を知らせるLED付き。 ・専用電池不要(アルカリ単4電池2本)
    寸法(mm)13×48質量(g)835
  • 5S-2 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト)

    5S-2 ディスクロック

    Kryptonite(クリプトナイト)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    21日以内出荷
    デザイン性、機能性を重視した軽量ディスクロック。破壊工作に強いデザインを採用し、施錠が楽なプッシュ式施錠です。収納、持ち運びに便利な使いやすいコンパクト設計です。クリプトナイトディスロック人気No.1モデル。
    寸法(mm)35×65(内径)質量(kg)0.6ピン径(Φmm)5.5キースティックキー
  • EV4 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト)

    EV4 ディスクロック

    Kryptonite(クリプトナイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    クリプトナイトのベストセラーアイテム!。14mm径のスティールシャックルは5トンの張力強度をもちます。ダブルデッドボルト採用で対捻れ強度UP。スライド式ダストカバーがゴミやホコリ等の異物浸入を防御します。
    寸法(mm)48×50(内径)質量(kg)1.0キースティックキー

『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクロック