洗車用ケミカル :「洗車 マイクロファイバークロス」の検索結果

洗車用ケミカルとは、バイクや車の洗浄用品。種類はステッカー剥がしやゴーグルのくもり止め、メッキのくすみ取りや油の汚れ落とし、鳥のフン除去など様々あります。用途別に必要なクリーナーをそろえることで、バイクや車をいつまでも美しく保つことが可能です。主にガソリンスタンドのバイクや車の洗浄現場で使用されますが、家庭でも自由に使うことができます。薄めて使うものや原液で使うもの、また対象素材に違いがあるので使用方法を良く確認して使いましょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗って500回再使用可能。拭き取りムラが残らない。ドライ、ウェットどちらでも使用可能。静電気を発生しません。
危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水 成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等 使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。 適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA) 危険物の類別非危険物
1本(240mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります