クーラーキャッチャー :「エアコン 壁掛け 金具」の検索結果
「材質」から絞り込む
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)300~700
使用荷重(kg)80
質量(kg)4.2
表面処理溶融亜鉛メッキ
奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)70~650
使用荷重(kg)80
質量(kg)3.9
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
¥6,398
税込¥7,038
16日以内出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341
最大積載量(kg)60
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。