クーラーキャッチャー :「エアコン架台」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。
C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940
使用荷重(kg)80
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。
適合積載荷量:約100kg
質量(kg)約1.1
タイプスタンドタイプ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。