3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミヤー法ろ紙 ADVANTECスミヤー法ろ紙ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
JIS A 4504「放射性表面汚染の測定方法」に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用のろ紙です。
ダストモニター用ろ紙 HE-40T ADVANTECダストモニター用ろ紙 HE-40TADVANTEC
9,698税込10,668
1箱(100枚)
欠品中
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27質量(g/m2)145
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50 ADVANTECヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50ADVANTEC
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20最高使用温度(℃)110外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります

放射性物質測定用ろ紙