避難用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:3L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/102~110cm 適応身長/175~185cm 適応胴囲/94~104cm●着丈:77cm●股下:78cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
アズワン品番65-9341-56
1着
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング
質量(g)63
サイズ(mm)390×450
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質本体:ポリエステル 表面加工:ポリアクリレート ベルト:ポリプロピレン
質量(g)95
容量(L)約17
サイズ(mm)380×445
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
避難用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。