避難用品 :「緊急通報装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出! 動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。 不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。 非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。 通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。 「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。 電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁 付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書) 形状テープジャック:3.5Φミニジャック 質量(g)約400(電池含まず) 接続方式モジュラージャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず) 最大消費電力(W)AC:3 電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz) 使用電池単4アルカリ乾電池、6本 電源(DC-V)12±1 外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA) メッセージ件数録音数:1メッセージ 録音時間メッセージ:約35秒 外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 容量(mA):300 インピーダンス(Ω)テープジャック:47k 入力レベルテープジャック: 0dBm 回線種別アナログ一般回線、1回線
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング