避難用品 :「注意 表示」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。 仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A 質量(kg)約1 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62 インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T バッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分 使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露) 関連資料配信サービス例(2.02MB) 音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え) 設置条件屋内専用、壁掛け
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。 仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく 質量(kg)約7 表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135 印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能 通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力) 環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷

S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。 仕様装置本体:WindowsベースFC(PC) 質量(kg)約7.4(本体部のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ) インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露) モニタTFT液晶17インチ 関連資料配信サービス例(2.02MB) 音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX 設置条件屋内専用
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷