避難用品 :「vctf0.75×12」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置)
RoHS
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き アイボリー 入力容量35VA 適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品) 出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時) 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)最大DC2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200 バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個 使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと) LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間 保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護 電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回> 充電方式定電流一定電圧方式(CVCC) 出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)60
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷