- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- 19ページ目
19ページ目: 避難用品
釣れた魚を隠さず自慢できる、スケてるフィッシュグリップ。釣れた時の感触は今でも褪せないのに、なんで写真はショボいんだ。釣りの写真を後から見返すとうまく魚が写ってない、そんなことありませんか。この製品で魚を挟み写真を撮れば、釣れた時の嬉しい気持ちをしっかり残すことができます。堤防で釣れる魚にはヒレが鋭いもの、ヌルヌルして持ちにくいもの、歯が鋭いもの、ヒレに毒をもつものなど多様な種類がいます。自身の安全のため、またスムーズに針を外し魚へのダメージを最小限にするためにフィッシュグリップの使用がおすすめです。
セット内容製品本体、専用ケース(本体と接続済)、スパイラルコード(本体と接続済)
材質ABS
寸法(cm)(約)22×3.5×5.5
総質量(kg)(約)0.13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
どこでもだれでも簡単に。ポケットに入る釣り具セット。キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。繊細な道具を使いこなす釣りも楽しいけど、こんなザリガニ釣りみたいな釣りの形があってもおもしろいでしょ。
セット内容製品本体、6lbナイロンライン100m(本体リールに取付済)、スプールバンド(本体リールに取付済)、針(1gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、針(5gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、スナップ付きサルカン×11(うち1点はラインに取付済、10点はボトル内部に在中)
材質リール:アルミ合金、ライン:ナイロン、スプールバンド:ポリエステル、ボトル:ポリプロピレン・アクリル・シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4×4×13
総質量(kg)(約)0.15
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
セット内容本体のみ
材質PP
寸法(mm)リスト部:長180×幅35、リード部分:通常時約290
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
ポケットが多く、取り出しやすい、整理しやすい防災リュックです。メインスペースとサブスペースの2層に分かれています。内部ポケットが多く、整理しやすくなっています。 手提げカバンにもなる2WAYバッグ。 反射テープが付いていて視認性が高くなっています。 「EMERGENCY」と描かれた垂れがあります。使わない時は、ポケット内に収納できます。 胸ベルトで体にフィットさせることができます。 背中部分はクッション性のあるダブルラッセルになっています。
用途災害時・緊急時・アウトドア用
セット内容リュック×1個
材質ポリエステル
質量(g)約763
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×14×47
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・衝撃吸収パッドが頭部への衝撃を軽減します。・マスクなどを収納できる内ポケット付き。・見やすいなまえラベル位置。・外の音が聞こえやすい耳穴付き。・付属のゴムバンドで、イスからずり落ちないように固定でき、普段は座ぶとんとして使用することも可能です。・付属のゴムバンドは、いざという時、取り外ししやすい面ファスナーを使用しています。・難燃生地、難燃中綿を使用。・防災製品等推奨品認証済み
用途・地震や火災など非常時用として、頭部の保護に。
材質表地、裏地、中綿、芯材:ポリエステル100%
質量(g)約360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×430
楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール
質量(kg)0.8
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.7
色グレー&コバルトグリーン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コンパクトに収納可能!場所を取りません。内蔵されているリチウムイオン充電地に付属のUSBケーブルを使用して充電、スイッチを押せば膨らみます。電力がない場合は別のポンプを用いて手動で空気を入れると膨らみます。(時間と労力が必要です。)。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.2
色グレー&ダークグレー
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途来客用ベッドや普段使いに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)10
色アイボリー&ブラウン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51
取扱説明書(1.19MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)約7.4(本体部のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタTFT液晶17インチ
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件屋内専用
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
用途自動時刻校正
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約7
表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能
通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)
環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子
仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120
保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル
環境温度範囲(℃)-20 ~+50
1台
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。
仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)
付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)
質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)
電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)
表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)
センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下
インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)
環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約18
表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他
通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
91日以内出荷
S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池
質量(kg)約0.36
容量0.8Ah
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz
質量(kg)約4(固定部含む)
測定範囲±3000gal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210
センサーフォースバランスサーボ型加速度計
分解能24bit
環境温度範囲(℃)-20~+50
出力形式RS-422シリアル出力
防水性JIS-C-0920保護等級7
1台
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。
仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A
質量(kg)約1
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T
バッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分
使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)
設置条件屋内専用、壁掛け
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
いつでも携帯!もしもに役立つ6点セット。通勤用バッグ等に入れられるコンパクトサイズ。
用途もしもの時の備えに。非常用持ち出し袋 防災用品 防災グッズ 携帯用トイレ 簡易トイレ 地震 防災バッグ 災害 避難
セット内容クリアポーチ、ホイッスル付きライト、アルミブランケット、ポケットティッシュ2個、携帯トイレ3個、ゴム手袋
材質塩化ビニル、ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン、ポリプロピレン
『プリマロフト800』はほどよい厚さの掛け布団です。やわらかさとふっくら感、なめらかな肌ざわり、心地よい暖かさで、春・秋や季節の変わり目など、ながい期間便利にお使いいただけます。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地も魅力的です。
用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。
仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付き
色ホワイト
洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
企業・組織の防災ご担当者様の備蓄品配布時の負担と気苦労を軽減致します。
用途薄くてコンパクトなので、デスクの引き出しやロッカーなどに収納できるように致しました。災害時、ご自宅に帰るまでに必要な防災用品をセット致しました。
セット内容ER PLUS mini VEGE×1、そなえようかん×1、野菜一日これ一本×1、モンダミンメディカルクリア(3個入)×1、マイレットmini×3、SKKウェットティッシュ(10枚)×14層!静音・防寒・防風アルミシート×1、スモークシャットアウト×1、防災用簡易ライト×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)115×65×250
賞味期限5年
1セット
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ラックや書棚に保管しておくことで周知ができ、いざといった時に手早く救急セットの準備できます。中に何が入っているか分かり易い半透明のケース。
セット内容滅菌ガーゼM (10枚入)、消毒液(80ml)、クリーン防水パッドM(3枚入)、伸縮ホータイM(長さ9m / 1巻入)、ネットホータイ指用(3本入)、綿棒(50本入)、サージカルテープ不織布タイプ(1巻入)、三角巾(105×105×150(cm))、とげ抜き、電子体温計※動作確認用電池付き、クリアケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)44×246×325
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、動きやすさにも特化したレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断と、ストレッチ素材を使用し着心地を向上、悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載
しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、突き刺し・引っ張り・引き裂きに強いオックスフォード生地を採用しているタフなレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断採用により着心地を向上、全面目止めテープを使用し、雨の侵入をしっかり防ぎます。悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載
どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには金糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。
ブルーアポロキャップ「VOLUNTTER FIREFIGHTER」、どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには銀糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。
昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの 蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。インナーの中綿は吸湿発熱素材「サンバーナー(R)」採用。インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能。(3WAY)、高視認安全服基準 ISO20471 適合品
高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。背面の再帰反射パイピングで着用者の安全を確保します。
救急隊用反射素材付、ローラーバックルベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
避難用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。