避難用品 :「非常用浄水器」の検索結果

避難用品は、地震などの災害に備えて、用意しておく防災用品です。大まかに分けると、保護具、非常食、寝袋や毛布などがあります。保護具の主なものは、ヘルメット、防寒シート、防寒頭巾など。非常食に欠かせないものは飲料水です。7年保存できる水が長期間保存できて便利でしょう。保存用ビスケットや三日間食糧セットなどさまざまな種類の非常食があります。防寒用簡易寝袋は、長さは約200cm、幅は100cmあるので大人が楽に入れるサイズです。毛布は、ボタンのとめ方によって、毛布・寝袋・羽織ると3つの使い道がある3WAY毛布が役にたつでしょう。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP-N500 災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース 動画あり
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本 付属品標準工具等 質量(kg)18 フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式) 本数(蛇口)1本 製造水量(L/h)500
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷

海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本 付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等 質量(kg)190 フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本 機能滅菌自動注入機能付 本数(ホース口)1本 製造水量(L/h)400
1台
3,998,000 税込4,397,800
61日以内出荷

淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜3本 付属品残留塩素測定器・標準工具 等 質量(kg)130 フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式) 機能滅菌自動注入機能付 本数(蛇口)3本 製造水量(L/h)2000
1台
1,898,000 税込2,087,800
61日以内出荷

災害時、緊急時、避難場所や野外活動での安全な水の確保に適した手動式(電動兼用)浄水器。RO逆浸透膜による高度浄水システム。過去の震災でのデータから、ライフラインの中でも最も重要な水は復旧までかなり時間がかかることが分かっています。突然起こりうる事態に備え、一人一日3リットル、一週間分の水の確保が必要と言われています。平均世帯人数 2.49人となった昨今でも、備蓄だけではまかないきれない可能性が高い事がお分かり頂けるかと思います。EMERGENCY-HEは、誰にでも簡
仕様●付属品●▼TERESA EMERGENCY-HE 本体●▼回転用ハンドル●▼チューブホース 3 本●▼ストレーナ(※チューブホースに装着)●▼チューブ取外し工具●▼エンドピン 3 個(※本体吸水口に装着)●▼TDS メーター●▼AC アダプタ●▼取扱説明書●▼簡単操作マニュアル●原水:川水・雨水●浄水能力●▼手動時:30L/時間 ●▼電動時:20L/時間●動作圧力:2~3kg/cm2●外径寸法:550×340×218(mm)●重量:13kg●フィルタ●▼マイクロフィルタ:1本●▼カーボンフィルタ:1本 ●▼ アズワン品番65-8735-40
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜6本 付属品残留塩素測定器・標準工具 等 質量(kg)150 フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式) 機能滅菌自動注入機能付 本数(蛇口)3本 製造水量(L/h)4000
1台
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷