3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8)
ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8 グリップ径(Φmm)24/19.8 ハンドル幅(mm)380/400/420 リーチ寸法(mm)150 スタック-10~10mm 質量(g)200(420mm)
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります