絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(110)
  • PANDUIT(パンドウイット)(34)
  • セーフラン安全用品(33)
  • BRADY(25)
  • MasterLOCK(15)
  • ユニット(6)
  • マルヤス電業(3)
  • ZATTA(3)
  • HMD WORKS(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • FEDERAL(2)
  • トライメイト(2)
  • JAPPY(1)
  • システック(1)
  • iPaTファミリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
ブレーカーロックアウト エスコブレーカーロックアウトエスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1材質ナイロン寸法(mm)52×25.4×19穴径(Φmm)【鍵】8.9つかみ幅(mm)11.7
ケーブルロックアウト エスコケーブルロックアウトエスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3ワイヤー径(Φmm)4
38mm ロックアウトハスプ エスコ38mm ロックアウトハスプエスコ
735税込809
1個
欠品中
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/青)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-78ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
取り付けに工具は不要。様々なブレーカーに対応。軽量のワンピース設計。コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能。ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:120/240V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)36×19×52穴径(Φmm)鍵/8
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-79ツル径(Φmm)6.35
25mm ロックアウトハスプ エスコ25mm ロックアウトハスプエスコ
730税込803
1個
欠品中
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-1材質スチール幅(mm)45全長(mm)114穴径(Φmm)9リング径(Φmm)25
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
手で簡単に調整できるねじ仕様。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。近くに併設しているブレーカーでも並べて使用できます。外れ防止構造によりロック状態では、ねじが見えません。本体は化学物質への耐久性があるサーモプラスチックを使用。南京錠は縦・横どちらの向きでも取り付け可能です。
寸法(mm)30×18×53穴径(Φmm)鍵/7
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7984-87
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7984-86
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-83ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用/緑) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)エスコ
1,620税込1,782
1個
欠品中
アズワン品番64-7984-81
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-77ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/青)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
電気プラグロックアウト エスコ電気プラグロックアウトエスコ
5,460税込6,006
1個
50日以内出荷
ほとんどの110~220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/1個プラグ(最大)Φ57.1×82.5
電気プラグロックアウト エスコ電気プラグロックアウトエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/2個プラグ(最大)Φ76.2×152.4
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能。ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。
材質スチール寸法(mm)20×75×22質量(g)62穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大10
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。軽量の一体型設計により、工具を使用せずに簡単かつ一貫して設置できます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS穴径(Φmm)鍵/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×26×75
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
4,350税込4,785
1個
欠品中
様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。フォールドダウンクリートは、必要に応じてスイッチスローブロックを強化します。軽量のワンピース設計。可動範囲の微調整が可能です。
適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)48×86×102穴径(Φmm)鍵/8
ロックアウトハスプ (スチール製) エスコロックアウトハスプ (スチール製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。
仕様南京錠許容数量:8個材質スチール質量(g)200取付穴(mm)10×75ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)75×25寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10
ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコロックアウトハスプ[ステンレス製]エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5
ロックアウトボックス[ステンレス製] エスコロックアウトボックス[ステンレス製]エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼寸法(mm)【鍵穴】10質量(kg)2.3外寸(mm)【ケース】163×306×144内寸(mm)【ケース】124×246×138
ケーブルロックアウト エスコケーブルロックアウトエスコ
11,700税込12,870
1個
8日以内出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
穴径(Φmm)鍵穴:10本体寸法(mm)156×35×127ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7984-88
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-84ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用/紫) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
アズワン品番64-7984-82
38mm 南京錠(ロックアウト用/橙) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/橙)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
アズワン品番64-7984-80
電気プラグロックアウト エスコ電気プラグロックアウトエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
110V、120Vのプラグに適用(アース有/無)。施錠可能。プラグを差し込むと鍵穴がとび出し南京錠などでロックするとプラグが抜けなくなります。南京錠は別売です。
寸法(mm)43×39×20質量(g)27穴径(Φmm)鍵/8
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。標準幅のトグルの穴に適応。幅11~13mmに対応。
材質プラスチック寸法(mm)18×22×45 (突起箇所を含む)質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質スチール寸法(mm)28×85×28質量(g)98穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大13
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)10×24×45質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
ボンベバルブロックアウト エスコボンベバルブロックアウトエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。
材質サーモプラスチック寸法(mm)Φ115×42、バルブ:Φ45~76質量(g)88穴径(Φmm)鍵/8
ロックアウトハスプ (ナイロン型) エスコロックアウトハスプ (ナイロン型)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
耐火ナイロン構造。最大6個の南京錠が取り付け可能。修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます。
材質ナイロン寸法(mm)41×10×174、シャックル径:最大7穴径(Φmm)鍵/9リング寸法(mm)25×64
ロックアウトハスプ (アルミ製) エスコロックアウトハスプ (アルミ製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。アルミニウム製で火花が出にくいです。6重ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質アルミニウム穴径(Φmm)7
ロックアウトハスプ エスコロックアウトハスプエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
仕様許容数量:2個材質(本体)プラスチック質量(g)27取付穴径(Φmm)7材質(ツル)スチールツル径(Φmm)4クリアランス(縦×横)(mm)33×26寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)57×42×30
ロックアウトハスプ エスコロックアウトハスプエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質スチール穴径(Φmm)7
ゲートバルブロックアウト エスコゲートバルブロックアウトエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。
材質サーモプラスチック穴径(Φmm)鍵/8使用温度範囲(℃)-46~177耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)
ロックアウト