絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- セーフラン安全用品(33)
- PANDUIT(パンドウイット)(27)
- ユニット(4)
- MasterLOCK(4)
- 日本緑十字社(3)
- ZATTA(3)
- HMD WORKS(3)
- FEDERAL(2)
- マルヤス電業(2)
- トライメイト(2)
- JAPPY(1)
- システック(1)
- iPaTファミリー(1)
特価

38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黄ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm ロックアウトハスプ
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色青ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)
ロックアウトハスプ[ステンレス製]
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5![[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162155-231025-02.jpg)
[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。用途バタフライバルブ用。穴径(Φmm)4.4
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色赤ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
パドロック同一キー仕様
エスコ¥7,640税込¥8,4041個(4個)翌日出荷本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。幅(mm)30つる径(Φmm)5クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
ケーブルロックアウト
エスコ¥11,700税込¥12,8701個4日以内出荷耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。穴径(Φmm)鍵穴:10本体寸法(mm)156×35×127ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74









![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)
![[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162155-231025-02.jpg)