ロックアウト :「南京錠 サイズ」の検索結果
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして
穴径(mm)10(パドロック用)
サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。
適合パドロック:8個
材質アルミニウム
取付穴径(Φmm)パドロック:7
適合穴径(Φmm)6.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして
長さ(mm)52.7
幅(mm)30.2
厚さ(mm)17.7
適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応
はさみ幅1.0~7.1mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。