278件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番148-7331 質量(g)68 印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所屋内
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質ナイロン 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)10.2 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)7.5 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アズワン品番64-7984-81
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-79 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693 材質スチール 質量(kg)2.04 取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~150 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm)6.4 質量(g)47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体)プラスチック 材質(ツル) 材質シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46 1個付 ツル径(Φmm)6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110 材質ナイロン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3 ワイヤー径(Φmm)4
1個
6,650 税込7,315
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。 耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アズワン品番64-7984-82
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

アズワン品番64-7984-80
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス 寸法(mm)38×95×20 レッド 質量(g)86 材質(シリンダー)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、スチール 寸法(mm)45×25×14 レッド 質量(g)21
1個
789 税込868
4日以内出荷

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅 寸法(mm)37×20×88 レッド 質量(g)86
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

材質ガラス繊維入りナイロン 使用温度範囲(℃)-20~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27 最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14 ロック1個
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 吊径(mm)Φ6 付属品キー2本付き 温度(℃)設置場所対応:-20~120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-44 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-42 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス 寸法(mm)38×95×20 レッド 質量(g)86 材質(シリンダー)
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。
用途ロックアウト、タグアウト。 材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス 寸法(mm)110×110x H155 質量(g)約900
1個
7,698 税込8,468
欠品中

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス 全長(mm)87 質量(g)67.5 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0186 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)57.2 質量(g)367.4 縦(mm)196.9 横(mm)196.9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして 仕様据え付け式 透明 スイッチ22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-43 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-2 材質スチール 幅(mm)62 全長(mm)129 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)38
1個
700 税込770
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウトステーション
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
縦(mm)584.2
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。 適合径(Φmm)バルブ:13~51
1個
4,398 税込4,838
当日出荷