ロックアウト :「ロックアウト用掛け金」の検索結果
ロックアウトとは作業環境の防犯や安全のためにブレーカーなどの機器をロックアウトするためのパーツのことです。電気工事などの作業現場においてブレーカーロックアウトは、作業員を感電などの危険から守ってくれる重要なアイテム。ブレーカースイッチが誤ってオンにならないようロックアウトすることが可能です。また複数の作業員によるロックアウトが同時にできるタイプの掛け金やサーキットブレーカーにも対応するタイプなど、さまざまな用途のロックアウトがあります。
商品豆知識
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
仕様耐スパーク性
材質アルミニウム
対応パドロック対応数:6
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
材質スチール
対応パドロック対応数:6
掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして
材質スチール
色レッド
キー数6(取付可能数)
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして
材質スチール
色赤
質量(g)約120
内径(Φmm)25
キー数(取付可能)6個
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
トラスコ品番403-7707
材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼
質量(g)119
寸法A(mm)60.2
寸法B(mm)25.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。
材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト
エスコ品番EA983TB-2
材質スチール
幅(mm)62
全長(mm)129
穴径(Φmm)9
リング径(Φmm)38
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225
材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)52.8
高さ(mm)149.9
質量(g)237
ワイヤー径(Φmm)4.8
ワイヤー長さ(m)1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
こんなお得な商品も!

ロックアウトキー 絶縁タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)19
寸法B(mm)38.1
質量(g)110
材質本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)6.6
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715
セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1
質量(kg)1.99
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92
ロック12個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 <I>誘電体とは何ですか.</I> 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種類 = ユニバーサルロックアウト錠。色 = 赤。ロックの数 = 24。材質 = スチール。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 11mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。世界標準ロックアウト掛け金. 最大シャックル径9 mmの複数の南京錠に対応するロックアウト掛け金 高張力スチールシート製、粉体コーティング 視認性の高い赤色 ジョー径: 25 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693
材質スチール
質量(kg)2.04
取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 38mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro アルミ製ロックアウト掛け金RS Pro の巧妙なアルミ製ロックアウト掛け金をご紹介します。この装置は、ロックアウトタグと安全掛け金をすべて一体化した装置です。この掛け金の用途は、エンジニアの安全を確保し、メンテナンス作業や修理作業に誰に責任があるかを示すことです。機能制御ユニット又は回路ブレーカを絶縁すると、この掛け金がロックアウトに取り付けられ、作業員ごとに南京錠を取り付けることができます。すべての南京錠を取り外した場合のみ、アクセスが許可されます。前面と背面のラベルには、ペン、鉛筆、油性マーカーを使用できます。特長と利点ラベル付きロックアウト掛け金 前面及び背面のラベル パワーコーティング.金めっき 6 つの掛け金穴仕様材質: アルミ ジョーサイズ :27 mm 幅 :77 mm 高さ :190 mm シャックル直径: 6 mm考慮事項RS Pro では、掛け金 / ロックアウトに対応する安全用南京錠を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。安全電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途職場 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黄ロックの数 = 6材質 = アルミニウムロックシャックル最大径 = 7.25mm併用可能製品 = ロックアウトリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
南京錠の番号 = 7。幅 = 293mm。高さ = 40 mm。。4つのねじと4つのPVCスリーブ. このRSロックアウトステーションには、ロックアウト南京錠、掛け金又はタグが付いていません。. RS Pro 7 ロックアウトステーションです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのロックアウトステーションは、使用していないときにロックアウト装置を保管するように設計されています。1 台の便利な収納ステーションに、 7 個のロックアウト南京錠、 2 個の掛け金、最大 20 個のタグ用のスペースを確保します。. 特長と利点. .ロックアウト用南京錠、掛け金、タグを中央に保持するように設計された一体型ロックアウトステーションで、すべてのロックアウトステーションにアクセスして、機器を簡単に絶縁できるようになっています .カスタマイズされたラベルがステーションに供給されます .このロックアウトステーションは特殊グレードのポリスチレン製で、過酷な条件下での使用に対応しています .重量: 480g. ロックアウトステーションを使用する状況. ロックアウトステーションは、簡単にアクセスできるように最適な場所に設置する必要があります。ロックアウトする機器の横、メンテナンス部門、または中央に配置されている場合があります。 ロックアウトステーションの内容を使用したら、直ちに補充する必要があります。. 用途. .工業用 .倉庫 .工場 .ミルズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 38mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。. 特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として
付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本
材質/仕上スチール/表面高温処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 9mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 25mm。併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)。。RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。. 特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管
仕様種類 = ロックアウトバッグ色 = 黄ロックの数 = 6材質 = 1000デニールポリエステル生地ロックシャックル最大径 = 8mm併用可能製品 = ロックアウト用途リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 38mmロックシャックル最大径 = 38mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 25mmロックシャックル最大径 = 25mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
種類 = HASPロックアウト。色 = クロム。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチールシート。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS PROステンレススチール製ロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護性能を発揮するように設計されており、ダイキャストステンレス鋼製で腐食環境及び沿岸地域での使用に最適な製品です。安全性だけでなく、堅牢性も確保しています。直径25 mmのジョーと直径6 mmのシャックルを備えており、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械の始動を決定する前に安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ポリプロピレン共重合体取付けポイントの最小サイズ = 254mm取付けポイントの最大サイズ = 335mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ポリプロピレン共重合体取付けポイントの最小サイズ = 165mm取付けポイントの最大サイズ = 254mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 127mm取付けポイントの最大サイズ = 165mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 25mm取付けポイントの最大サイズ = 63.5mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適ハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 63.5mm取付けポイントの最大サイズ = 127mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類 = ロックアウト電気錠。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ナイロン。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 80mm。。RS Pro ナイロン製ロックアウト掛け金. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、電気パネル、 MCB 、スイッチ、パネルハンドルの周囲に人間工学に基づいて設計されており、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。. 特長と利点. .直径 6 mm までのすべての南京錠用シャックルサイズに対応 .ジョー直径 25 mm .可視性を高める赤の色 .完全に非導電性 .頑丈で柔軟なナイロン製 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。. 特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
1
2
次へ
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。