塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品フタ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用モノタロウ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
エアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付 ノーブランドエアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付ノーブランド(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6呼びPS1/4外径(Φmm)11.2使用温度範囲(℃)-40~+60最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース/132
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ライトスプレー ベネテックライトスプレーベネテック(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップセット内容ライトスプレー本体、粘度計使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。寸法(mm)290×120×280質量(kg)1.6タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100/300W定格電流(A)3.0最大吐出量(mL/min)塗/240カップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度最大30din/sec

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機