絞り込み
ブランド
  • 日本ワグナー(2)
  • 精和産業(1)
容量(mL)
  • 1000
  • 100(1)
  • 400(8)
  • 600(8)
  • 700(4)
  • 800(3)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 4700(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 60000(8)
  • 100000(5)
吐出量(L/min)
  • 0.8(1)
0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
フレキシオPRO 日本ワグナーフレキシオPRO日本ワグナー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)取扱説明書(9.3MB)最大風量圧(MPa)0.02
クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業クリーンハンドスプレーCHS-3B精和産業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらくノズル回転でパターン調節ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
FC4000 18V 日本ワグナーFC4000 18V日本ワグナー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.07MB)取扱説明書(10.59MB)最大風量圧(MPa)0.02

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機