絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(1)
口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
容量(mL)
  • 1200
  • 100(1)
  • 400(8)
  • 600(8)
  • 700(4)
  • 800(3)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1000(3)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 4700(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 60000(8)
  • 100000(5)
吐出量(L/min)
  • 0.68(1)
0.68
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.8(1)
電動スプレーガン アサヒペン電動スプレーガンアサヒペン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機