1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット 質量(kg)約6.8 電圧50/60Hz 電源(V)100 消費電力(W)900 風量風圧0.3bar/0.03Mpa テクノロジータービン
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります