水性塗料を素早く乾燥できる実用的で軽量のドライガン。内臓の調節可能なベンチレギュレータで、塗装表面やレタッチ部分に最適な乾燥方式に切り替えられます。最大6000L/分の大量の空気を排出することで水分を蒸発させ、乾燥時間を短縮します。本体を分解できるので、清掃しやすく、適切にメンテナンスできます。(汚染の防止になります。)
用途塗料乾燥用
その他【エアフィルター】40【エア消費量】300~600LPM
質量(g)580
吹付距離(mm)500~800
空気流量(L/min)6000
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
動作圧(bar)3~6
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。