絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(5)
  • 日本ワグナー(23)
  • アネスト岩田(15)
  • 旭サナック(14)
  • エムオースプレーイング(9)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • アサヒペン(2)
  • GRACO(グラコ)(2)
  • デビルビス(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミドリ安全(1)
  • パオック(1)
  • WTB(1)
  • ベネテック(1)
  • ノックス(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • SAGOLA(1)
口径(Φmm)
  • 0.8(1)
容量(mL)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 18000(1)
  • 60000(8)
  • 100000(5)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.028(1)
  • 0.039(1)
  • 0.053(1)
  • 1.7(4)
  • 5.5(5)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 13.7(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 18(5)
  • 19(1)
  • 20.6(1)
  • 21(1)
  • 22(6)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 46.8(1)
吐出量(L/min)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.62(2)
  • 1.8(2)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 5.3(2)
  • 6(8)
  • 6.1(3)
  • 7(5)
  • 7.2(6)
  • 7.5(5)
  • 8.2(2)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 10.3(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
ライナーバック 10枚入り 精和産業ライナーバック 10枚入り精和産業
6,498税込7,148
1セット(10枚)
4日以内出荷
スプレーガン SGL-3 (08) 精和産業スプレーガン SGL-3 (08)精和産業
46,980税込51,678
1丁
翌々日出荷
本体のみ
口径(Φmm)塗料ノズル:0.8
クリーンボーイ  低圧温風塗装機器 本体 精和産業クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体精和産業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
スーパーエクシード  電動エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード 電動エアレス 本体精和産業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
低中粘度塗料
使用場所建築・工業・木工・金属・建機
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
圧送機たいる君 精和産業圧送機たいる君精和産業
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-3841
タイルエ-ス 精和産業タイルエ-ス精和産業
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-0696
タフエアレス 精和産業タフエアレス精和産業
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
フタパッキン(URS)ネオプレン 精和産業フタパッキン(URS)ネオプレン精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
溶剤再生機(アンコール) 精和産業溶剤再生機(アンコール)精和産業
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!経費節減と環境保全により問題解決◆スイッチポンの簡単操作◆4~6時間で再生完了◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス消費電力(W)最大1600制御方式マイコン制御(自己診断機能)タンク容量(L)18方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留速度【蒸留】4~6L/h設定温度(℃)90~200使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)使用環境温度(℃)5~35タイマー最大6時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
フタパッキン(URS)バイトン 精和産業フタパッキン(URS)バイトン精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
洗浄キット(標準仕様) 精和産業洗浄キット(標準仕様)精和産業
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)精和産業
979,800税込1,077,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(本) 精和産業アルバイト君 AR-1(本)精和産業
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品本機、ホッパー5L、工具質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
アルバイト君 AR-1(RAセット) 精和産業アルバイト君 AR-1(RAセット)精和産業
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
万能アルバイト君 MH-300 精和産業万能アルバイト君 MH-300精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しないクリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!小規模から大規模まで多用になりましたホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)精和産業
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4(本) 精和産業すくいず君 SQP-4(本)精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)精和産業
949,800税込1,044,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(RBセット) 精和産業アルバイト君 AR-1(RBセット)精和産業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがないらくらく持てる5.9kg5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!20Lホッパーにも付け替え可能移動楽々の台車もオプションでクリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz精和産業
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
たいる君 TK-1500MSH 標 精和産業たいる君 TK-1500MSH 標精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L質量(kg)40出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
SPP-18 標 精和産業SPP-18 標精和産業
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m質量(kg)13.6出力【駆動源】AC100V/1000W最大吐出量(L/min)1.8最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
たいる君 TK-1500MP 標 精和産業たいる君 TK-1500MP 標精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m質量(kg)42出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
タイルエース TA-500GX 標 精和産業タイルエース TA-500GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タフプランジャー TP-0430new 標 精和産業タフプランジャー TP-0430new 標精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
タイルエース TA-900GX 標 精和産業タイルエース TA-900GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)62出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標 精和産業強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標精和産業
1,298,000税込1,427,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に美しい玉模様作成電子圧力センサーエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)65出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:×最大圧力(MPa)18寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 50Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 50Hz精和産業
459,800税込505,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース 精和産業マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース精和産業
729,800税込802,780
1セット
4日以内出荷
骨材以外の塗料に威力!低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz精和産業
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
マルチスプレーヤー MS-8000 ローラー 精和産業マルチスプレーヤー MS-8000 ローラー精和産業
669,800税込736,780
1セット
4日以内出荷
骨材以外の塗料に威力!低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、ハイソフトホース(1/4)10m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 60Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ローラー 60Hz精和産業
459,800税込505,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz 精和産業ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz精和産業
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
電動小型ダイヤフラムポンプ内装・外装塗装に◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz 精和産業ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz精和産業
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
電動小型ダイヤフラムポンプ内装・外装塗装に◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz 精和産業ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz精和産業
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
電動小型ダイヤフラムポンプ内装・外装塗装に◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 50Hz 精和産業ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 50Hz精和産業
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
電動小型ダイヤフラムポンプ内装・外装塗装に◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。
セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
TB-8 高粘度 (60Hz) 精和産業TB-8 高粘度 (60Hz)精和産業
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800W最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機