塗装機 :「外壁用」の検索結果
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
関連キーワード
商品豆知識
高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)
質量(kg)32
品番CK-1010G
最大使用圧力(MPa)10
水量(L/min)11
効率水量10L・圧力100キロ
使用場所屋根・外壁・ほこり
馬力(PS)(定格/最大)2.8/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)
質量(kg)63
品番SJB-316
最高温度(℃)90
最大使用圧力(MPa)30
水量(L/min)16
電源(AC100V)50/60Hz
効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に
使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付)
質量(kg)18
品番JC-60M
最大使用圧力(MPa)6
水量(L/min)6.8
電源(AC100V)50/60Hz
効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計
使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。