塗装機 :「屋根 塗料」の検索結果
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
関連キーワード
商品豆知識
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)
質量(kg)65
出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)9
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:×
最大圧力(MPa)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m
質量(kg)13.6
出力【駆動源】AC100V/1000W
最大吐出量(L/min)1.8
最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)
チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番813-6592
セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)7.8
寸法(cm)19×19.8×35
最大圧力(MPa)【風量】0.053
空気量(L)1500/min
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m
質量(kg)54
出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m
質量(kg)54
出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m
質量(kg)35
出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)
最大吐出量(L/min)6.1
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m
質量(kg)35
出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)
最大吐出量(L/min)6.1
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)12
出力(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)1.5
効率塗料飛散を大幅に削減
使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。