6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)65 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:× 最大圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m 質量(kg)48 吐出量(L/min)最大4 最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2) 駆動源AC100V/直流モーター 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
879,800 税込967,780
4日以内出荷

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、エアーフィルターセット、工具 質量(kg)48 吐出量(L/min)最大4 最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2) 駆動源AC100V/直流モーター 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
669,800 税込736,780
4日以内出荷

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m 質量(kg)48 吐出量(L/min)最大4 最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2) 駆動源AC100V/直流モーター 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
799,800 税込879,780
4日以内出荷

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m 質量(kg)48 吐出量(L/min)最大4 最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2) 駆動源AC100V/直流モーター 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
819,800 税込901,780
4日以内出荷

一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m 質量(kg)48 吐出量(L/min)最大4 最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2) 駆動源AC100V/直流モーター 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
1セット
849,800 税込934,780
4日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります