塗装機 :「簡易塗装機」の検索結果
「口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
セット内容ライトスプレー本体、粘度計
使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
寸法(mm)290×120×280
質量(kg)1.6
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/300W
定格電流(A)3.0
最大吐出量(mL/min)塗/240
カップ容量(mL)700
ノズル口径(Φmm)1.8
塗料粘度最大30din/sec
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。