塗装機 :「エアレス スプレー 塗装 機」の検索結果
「口径(Φmm)」から絞り込む
0.44(1)
0.47(1)
0.5(1)
0.51(1)
0.55(1)
0.59(1)
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。
吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。
付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計
質量(kg)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]
最大吐出量(L/min)5.2
定格出力(kW)単相0.75
吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870
駆動方式直結
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
奥行(mm)500
全幅(mm)500
口径(空気供給・塗料吐出)G1/4
動力源コンプレッサー
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。