電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。
吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。
モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク
型式単相100V
質量(kg)9
出力(W)200
定格圧力(MPa)3.5
回転数1430~1740rpm
長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230
吸水量(L/min)2.9~3.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。