塗装機 :「金属 塗装ペン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1200 仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付) 最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります