塗装機 :「エアレスガン」の検索結果

塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
829,800 税込912,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
719,800 税込791,780
4日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります