塗装機 :「エアレススプレーガン」の検索結果

塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ワグナーフレキシオ
エコ商品
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応! 【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。 【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。 【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。 だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。 スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。 吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL) ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL) セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター 質量(kg)1.9 タイプHVLP 電源(V)100 消費電力(W)475 気圧(hPa)エアー圧力:150 騒音レベル(dB(A))74 最大風量(L/min)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります