テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。
仕様アップテント:0.49m2
材質スチール、ビニル
質量(kg)22
全高(mm)2210
有効高さ(mm)2000
寸法(奥行D×間口)(mm)700×700
1セット
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。冬場にストーブを置いても丁度良いサイズです。
寸法(奥行D×間口)(mm)1200×1200
仕様アップテント:1.44m2
質量(kg)30
全高(mm)2360
有効高さ(mm)2000
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
適合用途その他
収容人数1
1セット
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
ワンタッチテント
さくらコーポレーション
税込¥105,578~
¥95,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。