テント倉庫 :「転倒防止具」の検索結果

テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径10~30 適合フックΦ10~30mm 適合レンチ六角17mm
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 適合レンチ六角24mm
1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)