テント倉庫 :「簡易テント」の検索結果
テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
商品豆知識
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など
仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン
付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1
形式組立式
奥行(mm)3000、4000、5000、6000
間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800
フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪
有効高さ(mm)2033、2533、3033
生地糸入り透明
サービス分類オーダー・加工
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
テント倉庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。