テント倉庫 :「雨漏り」の検索結果

テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0 トラスコ品番452-7453 質量(kg)81 軒高(m)1.8~2.3 棟高(m)3.23~3.73 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み) 奥行(m)3.0 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31 トラスコ品番452-7445 質量(kg)90 軒高(m)2.0 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)3.55 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷