テント倉庫 :「横幕」の検索結果
テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
関連キーワード
商品豆知識
手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置!
設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。
防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。
テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。
5段階に高さを調節できます。
(2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。
セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具
質量(kg)39
色白
パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26
軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節)
棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節)
材質(フレーム)スチール/粉体塗装
組立方法ワンタッチ
奥行(m)3
アズワン品番67-3074-70
間口(m)4.5
材質(天幕)ポリエステル100%
適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに
1セット
¥244,000
税込¥268,400
7日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
テント倉庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。