テント倉庫 :「日よけ」の検索結果

テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。
寸法(m)3.0×3.0 付属品ローラーキャリーバック、杭 質量(kg)24.5 支柱(mm)28角(上部)・23角(下部) 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)23×28×158 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・難燃 紫外線カット99%
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 材質ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99% 質量(kg)32 フレームスチール・黒粉体塗装 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 収納時寸法(cm)28 x 34 x 131
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 質量(kg)32 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 収納時寸法(cm)28×34×131 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 付属品キャリーバッグ、杭(15cm) 質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7) 天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.9×2.9 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)20×23×130 材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99% 適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 付属品キャリーバッグ、杭(15cm) 質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3) 天幕:青(ブルー) 寸法(m)3.5×3.5 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)20×23×145 材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99% 適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷