テント倉庫 :「シェルター」の検索結果
テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
関連キーワード
商品豆知識
サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。
付属品収納袋
材質生地:ポリエステル、内側アルミコーティング、フレーム:スチール
タイプ防炎
避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫
種類屋内用折畳式テント
収容人数シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸
組立方法簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分)
サイズD2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm)
材質ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート)
質量(kg)7.5
アズワン品番64-9699-26
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。
仕様防炎製品認定番号:F0-20-155
色ブルー
サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。
キャッチコピー:避難所でのプライバシーを守る!久々使えるビッグサイズの屋内用シェルター!。商品説明:工具不要、パッと広げてすぐ使える屋内用のシェルターです。広々使えるビッグサイズ !アルミマット付きで床からの冷気を遮断し、硬さを軽減します 。6面を囲まれたテントでプライベート空間を確保します 。入口と天井の2か所は開放でき、換気も楽々。閉塞感を軽減します 。入口と天井はメッシュ生地を残すこともでき、換気をしつつ虫などの侵入を防止します。携帯に便利なバッグ付。
セット内容本体×1、マット×1、収納袋×1
材質PE
サイズ(cm)収納時:約Φ90×厚4、展開時:約210×210×180
形態1個梱包:無
1個
¥20,000
税込¥22,000
5日以内出荷
材質幕帯:ウォール=ポリエステル68D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル68D(PU加工)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、フレーム:Φ3.5mmバネ鋼
質量(kg)約2.8
寸法(cm)(約)120×220×H100
アズワン品番64-9354-63
収納時寸法(cm)(約)外径80×厚さ8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。
用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。
色ブルー
『クイックシェルター』は、ポップアップ式で開く時も畳む際も時間がかからず、それぞれ1分程度でかんたんに設置することが可能です。速やかな設置と撤収が可能なクイックで機動力のあるテントとなっています。素材にはポリエステルを採用しているので、約5kgと軽量です。スプレー等で簡単に除菌ができる素材を採用しています。避難所などで個室空間を作ることができるので、プライバシーが保て、安心して着替えや授乳ができます。空間を分ける事ができるので、せきや発熱のある人を隔離することで、感染対策も可能です。また、本製品は安心の防炎加工生地を採用しています。万が一の発火事故の際に燃え広がるのを防ぎ、高齢者やハンディキャップの方々の安全を確保できます。
用途避難所などでのプライバシー保護、感染対策に。
色ブルー
加工防炎加工
材質ポリエステル(PU1000mm)
寸法(cm)(約)236×H162
アズワン品番64-9354-13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
アウトドアのベースキャンプとして使える大型シェルター&テント。テントは左右対称の作りで、付属のインナーテントはどちらにも取付可能。ベンチレーションを装備。持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ポリエステル1885T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:スチール(紛体塗装)Φ22
寸法(mm)6800×3800×2200、インナー:2400×2400×2000
質量(kg)14.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、
色オレンジ
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
テント倉庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。