テント倉庫 :「タープテント」の検索結果

テント倉庫は、災害時などの環境作りに役立つ防災商品のひとつで、支柱と覆いを組み立てて作る簡易的なハウスや倉庫。災害時だけでなく、レジャーやイベントの際にも使用されます。小型のものから大型ものなど種類はさまざま。天幕にポリエステル素材を使用した、軽量で簡単に設営できるワンタッチタープのテントが便利です。イベントやレジャーなどでリビングスペースを容易に確保できます。5~6人用の居住スペースとなるドームテントは、通気性が高く、また開放感が得られるように、インナーテントの天井にメッシュを装備。天井だけでなく、前後左右の4面にメッシュが装備されているドームテントなら、高気温の季節でも快適です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライトアルミテントSDX
八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。
用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99% 付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付 ブルー 材質(フレーム)アルミ 材質(天幕)ポリエステル
1台
179,000 税込196,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置! 設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。 防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。 テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。 5段階に高さを調節できます。 (2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。
セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具 質量(kg)39 パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26 軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節) 棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装 組立方法ワンタッチ 奥行(m)3 アズワン品番67-3074-70 間口(m)4.5 材質(天幕)ポリエステル100% 適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに
1セット
244,000 税込268,400
7日以内出荷